- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- トグルクランプ ゴムのおすすめ人気ランキング
トグルクランプ ゴムのおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新106件の「トグルクランプ ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 押さえる」、「トグルクランプ用ゴム付ボルト」、「ゴム付きボルト」などの商品も取り扱っております。
スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付)
全長(mm)42質量(g)6.5ねじ寸法(mm)M4×P0.7
材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBUH寸法F(mm)8寸法S(mm)14寸法D(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法L3(mm)15表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付)
用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
SPEEDY Bスピーディブロック M8用先端ゴムキャップ
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0109材質ゴム質量(g)172018年トラスコ掲載ページ4 1733
1個
¥759税込¥835
当日出荷
スーパーツールボルト・ナット(ステンレス製・ゴムヘッド付)
用途トグルクランプ用部品トラスコ品番409-3925適合機種STD08F材質ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5全長(mm)25質量(g)5対辺(mm)(六角)7、(四角)8.1×9.5ねじ寸法(mm)M4×P0.7
1組
¥659税込¥725
当日出荷
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
SPEEDY Bスピーディブロック 10100用先端ゴムキャップ
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0102材質ゴム質量(g)22018年トラスコ掲載ページ4 1733
1個
¥169税込¥186
当日出荷
SPEEDY Bスピーディブロック M6用先端ゴムキャップ
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0108材質ゴム質量(g)92018年トラスコ掲載ページ4 1733
1個
¥669税込¥736
当日出荷
大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。
高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。
取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
SPEEDY Bスピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルト
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1732
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
一般的なゴムストッパーです。
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個材質天然ゴム系(ゴム硬度60±5)色黒
締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56
1個
¥659税込¥725
当日出荷